曜日別特売

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-400DCシリーズ

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-400DCシリーズ - 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-400DCシリーズ - 廣杉計器
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部めねじ寸法l1(mm)8ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応取付長(mm)8材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)内容量1袋(50個)
全6種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法D1(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D1(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11594607NBNT-412DC128
オープン
6,698
7,368(税込)
8日以内出荷
返品不可
11594616NBNT-415DC158
オープン
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
11594625NBNT-420DC208
オープン
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
11594634NBNT-412DC-12129
オープン
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
11594643NBNT-415DC-12159
オープン
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
11594652NBNT-420DC-12209
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする