廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-500DCシリーズ
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
種類
丸形
取付部
めねじ
寸法l1(mm)
10
ねじの呼び
M5
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付長(mm)
10
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D1(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11594668
NBNT-515DC
15
9
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11594677
NBNT-520DC
20
9
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11594686
NBNT-525DC
25
9
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11594695
NBNT-515DC-14
15
12
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11594704
NBNT-520DC-14
20
12
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11594713
NBNT-525DC-14
25
12
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください