曜日別特売

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-600DCシリーズ

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-600DCシリーズ - 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-600DCシリーズ - 廣杉計器
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部めねじ寸法l1(mm)14ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応取付長(mm)14材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)内容量1袋(50個)
全6種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法D1(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D1(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11594722NBNT-620DC2012
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
11594738NBNT-625DC2512
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
11594747NBNT-630DC3012
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
11594756NBNT-620DC-162014
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
11594765NBNT-625DC-162514
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
11594774NBNT-630DC-163014
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする