廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-300NCシリーズ
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
種類
丸形
取付部
めねじ
寸法l1(mm)
6
ねじの呼び
M3
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付長(mm)
6
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11594783
NBNT-310NC
10
オープン
¥
5,688
¥
6,257
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11594792
NBNT-315NC
15
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11594808
NBNT-320NC
20
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11594817
NBNT-310NC-10
10
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11594826
NBNT-315NC-10
15
オープン
¥
7,288
¥
8,017
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11594835
NBNT-320NC-10
20
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください