廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-400NCシリーズ
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
種類
丸形
取付部
めねじ
寸法l1(mm)
8
ねじの呼び
M4
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付長(mm)
8
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11594844
NBNT-412NC
12
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11594853
NBNT-415NC
15
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11594862
NBNT-420NC
20
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11594878
NBNT-412NC-12
12
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11594887
NBNT-415NC-12
15
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11594896
NBNT-420NC-12
20
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください