曜日別特売

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-500NCシリーズ

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-500NCシリーズ - 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-500NCシリーズ - 廣杉計器
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部めねじ寸法l1(mm)10ねじの呼びM5RoHS指令(10物質対応)対応取付長(mm)10材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)内容量1袋(50個)
全6種類を絞り込む
寸法L(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11594905NBNT-515NC15
オープン
8,798
9,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
11594914NBNT-520NC20
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
11594923NBNT-525NC25
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
11594932NBNT-515NC-1415
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
11594948NBNT-520NC-1420
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
11594957NBNT-525NC-1425
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする