廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-600NCシリーズ
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
種類
丸形
取付部
めねじ
寸法l1(mm)
14
ねじの呼び
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付長(mm)
14
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11594966
NBNT-620NC
20
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11594975
NBNT-625NC
25
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11594984
NBNT-630NC
30
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11594993
NBNT-620NC-16
20
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11595002
NBNT-625NC-16
25
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11595018
NBNT-630NC-16
30
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください