廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-300TCシリーズ
ねじの呼び
M3
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
取付長(mm)
6
取付部
めねじ
種類
丸形
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法L(mm)
寸法l1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11595027
NBNT-310TC
7
10
6
オープン
¥
5,688
¥
6,257
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11595036
NBNT-315TC
7
15
6
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11595045
NBNT-320TC
7
20
6
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11595054
NBNT-310TC-10
9
10
6
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11595063
NBNT-315TC-10
9
15
6
オープン
¥
7,288
¥
8,017
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11595072
NBNT-320TC-10
9
20
6
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください