廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-400TCシリーズ
ねじの呼び
M4
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
取付長(mm)
8
取付部
めねじ
種類
丸形
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
全6種類を絞り込む
寸法D1(Φmm)
9
11
寸法L(mm)
12
15
20
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法L(mm)
寸法l1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11595088
NBNT-412TC
9
12
8
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11595097
NBNT-415TC
9
15
8
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11595106
NBNT-420TC
9
20
8
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11595115
NBNT-412TC-12
11
12
8
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11595124
NBNT-415TC-12
11
15
8
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11595133
NBNT-420TC-12
11
20
8
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください