曜日別特売

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-500TCシリーズ

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-500TCシリーズ - 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-500TCシリーズ - 廣杉計器
ねじの呼びM5材質(本体)快削黄銅(C3604BD)材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)取付長(mm)10取付部めねじ種類丸形RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
全6種類を絞り込む
寸法D1(Φmm)
寸法L(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法L(mm)
寸法l1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11595142NBNT-515TC111510
オープン
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
11595158NBNT-520TC112010
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
11595167NBNT-525TC112510
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
11595176NBNT-515TC-14131510
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
11595185NBNT-520TC-14132010
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
11595194NBNT-525TC-14132510
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする