廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-600TCシリーズ
ねじの呼び
M6
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
取付長(mm)
14
取付部
めねじ
種類
丸形
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法L(mm)
寸法l1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11595203
NBNT-620TC
13
20
14
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11595212
NBNT-625TC
13
25
14
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11595228
NBNT-630TC
13
30
14
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11595237
NBNT-620TC-16
15
20
14
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11595246
NBNT-625TC-16
15
25
14
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11595255
NBNT-630TC-16
15
30
14
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください