14.4V 充電式ハンマドリル

14.4V 充電式ハンマドリル - マキタ
(1件のレビュー)

軽量&コンパクトなボディで思いのままに操る
防じん・防滴のAPT機構。過酷な現場環境からボディやパーツを守りぬくテクノロジー
2モード切替(回転+打撃・回転)
LEDライト付き・正逆転切替・無段変速スイッチ付

仕様SDSプラスシャンク質量(kg)2.2(バッテリ含む)回転数(min-1[r.p.m])0~1600寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)297×79×250打撃数(min-1[回/分])0~5300バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)14.4作業量(目安)穴あけ:コンクリート、圧縮強度40N/mm2穴あけ能力(mm)コアビット35穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット32内容量1台
注意
※HR164DZKにバッテリー・充電器は付属していません。
※作業量(目安)は1充電あたりの作業量になります。また数値は参考値で、バッテリの充電時間や作業条件により異なります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー容量(Ah)
穴あけ能力(mm) コンクリート
穴あけ能力(mm) 木工
穴あけ能力(mm) 鉄工
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20362825HR164DRTXW5.0162413BL1450×2本、充電器DC18RC・ケース付、サイドグリップ、ストッパボール
71,800
取扱い終了
代替品有
20362816HR164DRTX5.0162413BL1450×2本、充電器DC18RC・ケース付、サイドグリップ、ストッパボール
71,800
取扱い終了
11110295HR164DRMX4.0162413本体・バッテリ(BL1440)×2・充電器(DC18RC)・サイドグリップ・ストッパポール・ケース
68,100
取扱い終了
返品不可
11110304HR164DRMXW4.0162413本体・バッテリ(BL1440)×2・充電器(DC18RC)・サイドグリップ・ストッパポール・ケース
68,100
取扱い終了
返品不可
11110313HR164DZK-162413サイドグリップ、ストッパポール、ケース
32,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20362825HR164DRTXW27096606HR164DRGXWHR164DRTXW 充電式ハンマドリル マキタ 27096606充電式ハンマドリルマキタ1台
54,980
税込60,478
1:メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11110313
2017-02-04
用途: あと施工アンカー打設、貫通作業
建設業・工事業

メーカー品なので安心。今回買増しの予定が前回購入品が焼損の為、買替えとなりました。取替用のカーボンブラシを扱っていただけると助かります。ブラシだけ他社購入して対応しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする