曜日別特売

スポンジバフ

スポンジバフ - 京セラインダストリアルツールズスポンジバフ - 京セラインダストリアルツールズスポンジバフ - 京セラインダストリアルツールズスポンジバフ - 京セラインダストリアルツールズスポンジバフ - 京セラインダストリアルツールズスポンジバフ - 京セラインダストリアルツールズスポンジバフ - 京セラインダストリアルツールズスポンジバフ - 京セラインダストリアルツールズ
(1件のレビュー)
外径(Φmm)180仕様マジック式適合機種PE-1400・PE-2010・PE-2100危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
111122556613955ハード
2,700
2,498
2,748(税込)
当日出荷
111122646613965ソフト
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-06
用途: 窓ガラスコーティング

窓ガラスコティング用に購入しました。いつも品ぞろえが豊富で一括購入できるので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする