ウシオライティング
フレヤードユニオン(PP)
(1件のレビュー)
耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
用途
食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています
形状
フレヤード・ユニオン
材質(本体)
PP
使用流体
水、空気
注意
※樹脂継手は応力緩和現象が生じやすく、ネジ部から「にじみ漏れ」が徐々に発生する事がありますが、増し締めをすることで漏れは解消することができます。ただし、増し締めができなくなった物は新しい物と交換してください。再使用する際は、スリーブを必ず新しい物と交換してご使用ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合チューブ外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11606543
FZ 3-00-PP
1個
3
¥
298
¥
289
¥
318
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月28日
11606552
FZ 4-00-PP
1個
4
¥
298
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
11606568
FZ 6-00-PP
1個
6
¥
298
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
11606577
FZ 8-00-PP
1個
8
¥
411
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
11606595
FZ 12-00-PP
1個
12
¥
1,038
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
11606586
FZ 10-00-PP
1袋(10個)
10
¥
7,720
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください