ウシオライティング
ナット(PP)
耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
用途
食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています
形状
ナット
使用流体
水、空気
材質(本体)
PP
内容量
1個
注意
※樹脂継手は応力緩和現象が生じやすく、ネジ部から「にじみ漏れ」が徐々に発生する事がありますが、増し締めをすることで漏れは解消することができます。ただし、増し締めができなくなった物は新しい物と交換してください。再使用する際は、スリーブを必ず新しい物と交換してご使用ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11607042
N3-PP
3
14
¥91
¥
89
¥98
(税込)
当日出荷
11607058
N4-PP
4
14
¥91
¥
89
¥98
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月13日
11607067
N6-PP
6
15
¥108
¥
99
¥109
(税込)
当日出荷
11607076
N8-PP
8
19
¥128
¥
119
¥131
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11607085
N10-PP
10
22
¥281
¥
269
¥296
(税込)
当日出荷
11607094
N12-PP
12
27
¥298
¥
289
¥318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください