曜日別特売

ドリルホルダー 3Color

ドリルホルダー 3Color - スターエムドリルホルダー 3Color - スターエム

鉄工ドリル・下穴錐など錐先が「すっぽり収納」だから、安全・安心。
鉄工ドリル・下穴錐などの錐先がすっぽり収納できます。
錐先が足に刺さらず安全です。
ソケット部にエラストマー(ゴム)を使用しているので化粧材にキズが付き難く安心して作業が行えます。

全長(mm)130材質(本体)アルミ、(ソケット)エラストマーセット内容Black、Red、Blue 各2本入適合ドリル径7mm、全長125mmまでの6.35mm六角軸ドリル黒・青・赤内容量1セット(3色×2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
116086435011-S130
7,200
5,888
6,477(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする