スライドレール 4660

スライドレール 4660 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール 4660 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール 4660 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール 4660 - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

新機構PPD(プルプロテクトデバイス)が、引き出しをプッシュせず強制的に引き出した時、機構部へのダメージを最小限にします。
メーカー独自の新機構PAE(プッシュエリアエキスパンダー)が前板を押して引き出しが開く範囲(プッシュエリア、下図※3)を広げます。
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
プッシュオープン仕様のため筐体にハンドル取付が不要となり、フラットな外観も可能です。

付属品
十字穴付トラスタッピンねじ4×12
六角棒スパナ
セット内容左右各1本材質/仕上鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)種類スライド形段数3幅W(mm)12.5材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)内容量1セット
注意
強い衝撃を与えないでください。不意に引き出しが開く場合があります。
PPDは、常用するためのものではありません。
プッシュオープン機構は、前板中央部を押して操作してください。押す範囲を広げるときは、PAEで隙間の調整を行ってください。
PAEは、引き出しとキャビネットのすき間が、下図4の範囲を超えた場合、効果はありません。
引き出しとキャビネットのすき間が、下図4の製作範囲を超えるとレールに思わぬダメージが発生することがあります。
全10種類を絞り込む
レール長さ(mm)
ストローク(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
レール長さ(mm)
ストローク(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
093818974660-25025020045.5
4,400
4,298
4,728(税込)
当日出荷
093819064660-30030029645.5
4,780
4,698
5,168(税込)
当日出荷
093819154660-35035034845.5
4,800
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
093819244660-40040040645.5
4,900
4,798
5,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
093819334660-45045045845.5
5,000
4,798
5,278(税込)
当日出荷
093819424660-50050050945.5
5,200
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
093819514660-55055056045.5
5,630
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
093819674660-60060061145.5
5,900
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
093819764660-65065066145.5
6,100
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
093819854660-70070071245.5
6,200
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09381915
2020-12-30
用途: 家具に使用
卸売・小売業

既製品の家具に引き出しを付けたくて購入しました。動きがスムーズでフルオープンなのでストレス無く使っています。同じ家具にもう1ヶ所追加したくなりリピートしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする