曜日別特売

スライドレール C2002

スライドレール C2002 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール C2002 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール C2002 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール C2002 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール C2002 - LAMP(スガツネ工業)

レールは前後があり、前側には抜けません。後側は摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとインナーメンバーを取り外せます。
インナーメンバーに切り起しがあり、引き出しの裏側に直接ねじ止めできます。
システムキッチンの両面ハッチなどに適しています。

材質/処理
(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)
(スチールボール)鋼/-
用途システムキッチンの両面ハッチ等種類スライド形段数2材質(レール)鋼(SPCC)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)仕様両トラベルセット内容左右各1本高さ(mm)35.3推奨ねじM4バインドまたはトラスねじRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
スライドレールはインナーレール、アウターレールを高精度な嵌合で組み合わせていますので、組み合わせを変えないでください。
推奨ネジ:M4バインドまたはトラスねじ
レールは左右共通です。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
幅W(mm)
レール長さL(mm)
ストローク(mm)
移動距離(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09373813C2002-12-149.2260.3273153.29.5304.8(前側)224/(後側)224前224
後224
305431/ペア(引き出し側レールを伸ばした時、レール中央部での静止荷重です)
4,750
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
09373822C2002-14-200311.1323.82049.5355.6(前側)275/(後側)275前275
後275
356402/ペア(引き出し側レールを伸ばした時、レール中央部での静止荷重です)
4,860
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
09373831C2002-16-250.8361.9374.6254.89.5406.4(前側)300/(後側)300前300
後300
406373/ペア(引き出し側レールを伸ばした時、レール中央部での静止荷重です)
5,190
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
09373847C2002-18212.7301.6412.7425.4305.69.5457.2(前側)325/(後側)325前325
後325
457353/ペア(引き出し側レールを伸ばした時、レール中央部での静止荷重です)
5,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
09373856C2002-20238.1352.4463.5476.2356.49.5-(前側)376/(後側)376前376
後376
508324/ペア(引き出し側レールを伸ばした時、レール中央部での静止荷重です)
5,850
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
09373865C2002-22263.5403.2514.3527407.29.5558.8(前側)402/(後側)402前402
後402
559294/ペア(引き出し側レールを伸ばした時、レール中央部での静止荷重です)
6,180
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
09373874C2002-24288.9454565.1577.84589.5609.6(前側)427/(後側)427前427
後427
610265/ペア(引き出し側レールを伸ばした時、レール中央部での静止荷重です)
6,620
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
09373883C2002-26314.3504.8615.9628.6508.89.5660.4(前側)478/(後側)478前478
後478
660235/ペア(引き出し側レールを伸ばした時、レール中央部での静止荷重です)
7,180
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
09373892C2002-28339.7555.6666.7679.4559.69.5711.2(前側)503/(後側)503前503
後503
711216/ペア(引き出し側レールを伸ばした時、レール中央部での静止荷重です)
7,720
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする