LAMP(スガツネ工業)
スライドレール C301-1930
インナーメンバーにブラケットを付けたタイプです。
テレビ、モニター台などに適しています。
材質/処理
(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)
(スチールボール)鋼/-
用途
テレビ、モニター台等
セット内容
左右各1本
高さ(mm)
35.3
種類
スライド形
段数
3
推奨ねじ
M4バインドまたはトラスねじ
幅W(mm)
20.7
材質(レール)
鋼(SPCC)
表面処理(レール)
光沢クロメート処理(三価)
内容量
1セット
注意
レールは左右勝手違いがあります。
全9種類を絞り込む
レール長さ(mm)
選択してください
305
356
406
457
508
559
610
660
711
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
レール長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09373244
C301-1930-12
305
¥
10,080
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09373253
C301-1930-14
356
¥
10,400
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09373262
C301-1930-16
406
¥
10,920
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09373271
C301-1930-18
457
¥
11,130
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09373287
C301-1930-20
508
¥
11,660
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09373296
C301-1930-22
559
¥
12,180
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09373305
C301-1930-24
610
¥
12,710
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09373314
C301-1930-26
660
¥
13,650
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09373323
C301-1930-28
711
¥
14,810
¥
13,900
¥
15,290
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください