スライドレール C3275

スライドレール C3275 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール C3275 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール C3275 - LAMP(スガツネ工業)

厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。
レール全開状態で固定されます。レバー操作で解除でき、同じレバーでレールを取り外せます。
中間メンバーとインナーメンバーが順序よく開閉するシーケンシャル機構付です。

材質/仕上
(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロメート<三価クロム>
(リテーナー)ポリプロピレン/-
(スチールボール)鋼/-
種類スライド形段数3材質(レール)鋼(SPCC)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)推奨ねじM4バインドねじRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
スライドレールはインナーレール、アウターレールを高精度な嵌合で組み合わせていますので、組み合わせを変えないでください。
レールは左右共通です。
(耐荷重)引き出し側レールを伸ばした時、レール中央部での静止荷重です。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
ストローク(mm)
移動距離(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09374181C3275-25210195--70--192.5244.5250250250255/ペア
2,350
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
09374197C3275-30260245--70120-242.5294.5302302300245/ペア
2,450
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
09374206C3275-35310295210-100150-292.5344.5355355350275/ペア
2,600
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
09374215C3275-40360345260-100150300342.5394.5405405400284/ペア
2,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
09374224C3275-45410395310260100190337392.5444.5455455450275/ペア
2,800
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
09374233C3275-50460445360310100190337442.5494.5505505500255/ペア
2,900
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
09374242C3275-55510495410360100225389.5492.5544.5555555550235/ペア
3,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする