スライドレール C3303

スライドレール C3303 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール C3303 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール C3303 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール C3303 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール C3303 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール C3303 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール C3303 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール C3303 - LAMP(スガツネ工業)

厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
レール全閉時に簡易的に保持します。
全開・全閉時の金属音を緩和する消音機構付きです。

材質/処理
(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)銅/光沢クロート処理(三価クロム)
(スチールボール)銅/-
種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)内容量1個
注意
スライドレールはインナーレール、アウターレールを高精度な嵌合で組み合わせていますので、組み合わせを変えないでください。
レールは左右共通です。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09372973C3303-12304.8
4,920
4,898
5,388(税込)
当日出荷
09372982C3303-14355.6
5,020
4,998
5,498(税込)
当日出荷
09372991C3303-16406.4
5,190
4,998
5,498(税込)
当日出荷
09373007C3303-18457.2
5,300
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
09373016C3303-20508
5,520
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
09373025C3303-22558.8
6,020
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
09373034C3303-24609.6
6,180
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
09373043C3303-26660.4
6,400
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
09373052C3303-28711.2
6,570
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

スライドレール C3303
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする