曜日別特売

スライドレール CBL-RA5R

スライドレール CBL-RA5R - LAMP(スガツネ工業)スライドレール CBL-RA5R - LAMP(スガツネ工業)スライドレール CBL-RA5R - LAMP(スガツネ工業)スライドレール CBL-RA5R - LAMP(スガツネ工業)スライドレール CBL-RA5R - LAMP(スガツネ工業)スライドレール CBL-RA5R - LAMP(スガツネ工業)スライドレール CBL-RA5R - LAMP(スガツネ工業)スライドレール CBL-RA5R - LAMP(スガツネ工業)

鋼製の重量用スライドレールです。
ネオジム磁石を使ったシーケンシャル機構付です。

材質/仕上
(レール)鋼/三価ホワイトクロメート処理
(ボール)クローム球/-
(リテーナー)鋼/-
(エンドストップ)ポリウレタン/-
高さ(mm)54質量(g)4500種類スライド形段数3質量(kg/m)4.5幅W(mm)20.1材質(レール)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)ホワイトクロメート処理(三価)内容量1個
注意
重量用レールです。
グリスの色違いによる性能上の影響はありません。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
レール長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09371747CBL-RA5R-300300
41,300
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
09371756CBL-RA5R-350350
43,400
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
09371765CBL-RA5R-400400
45,600
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
09371774CBL-RA5R-450450
48,900
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
09371783CBL-RA5R-500500
51,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
09371792CBL-RA5R-550550
52,100
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09371801CBL-RA5R-600600
54,300
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
09371817CBL-RA5R-650650
56,500
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
09371826CBL-RA5R-700700
58,600
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
09371835CBL-RA5R-750750
60,800
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
09371844CBL-RA5R-800800
65,200
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
09371853CBL-RA5R-850850
67,300
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
09371862CBL-RA5R-900900
68,400
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
09371871CBL-RA5R-950950
70,600
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
09371887CBL-RA5R-10001000
70,600
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
09371896CBL-RA5R-11001100
71,700
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
09371905CBL-RA5R-12001200
73,800
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする