曜日別特売

シュレッダー P5HCS

シュレッダー P5HCS - アイリスオーヤマシュレッダー P5HCS - アイリスオーヤマシュレッダー P5HCS - アイリスオーヤマシュレッダー P5HCS - アイリスオーヤマ
(8件のレビュー)

【クロスカット】【同時細断可能数6枚】【ダストボックス容量8.8L(A4用紙約110枚分)】【CD・DVD・カード対応】
挿入口が斜めで使いやすいシュレッダーです。
クリアダストボックスなので、溜まった細断くずがサイドから確認できます。
オフィスでも気にせず細断できる静音タイプです。
ダイレクトメールやハガキなどの紙はもちろん、CD・DVD・カードも細断できるので、外部に漏らしたくない情報を守ります。
【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。
温度ヒューズ:モーターが過熱すると自動的にストップします。
ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。
テレワーク/リモートワークでのご使用に最適です。

用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断ダストボックス容量(L)8.8、(CDケース)0.9細断可能物CD/DVD、カード裁断形状クロスカット材質ABS樹脂、スチール、ポリプロピレン質量(kg)4.7電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)90(50/60Hz)センサータイプスイッチ式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×355×349安全装置サーマルプロテクター、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ電源コード(m)1.4連続使用時間(分)5定格細断枚数(50Hz/60Hz)(A4用紙)5枚、(CD・DVD・プラ製カード)1枚細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.8細断寸法(mm)4×27投入口幅(mm)(紙)220、(CD・DVD)123投入口厚(mm)(紙)3、(CD・DVD)2投入口から刃までの距離(mm)(紙)20、(CD・DVD)67細断形状クロスカット寸法(幅×奥行×高さ)(mm)168×355×349リバース機能あり最大投入幅A4内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11609483P5HCS763-4412ホワイト
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
11609492P5HCS763-4404ブラック
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
オートフィードシュレッダーで劇的効率アップ!

大量の書類を扱うオフィスなどでは大活躍。
使用場所などによってふさわしいタイプをお選びください。
アイリスオーヤマのオートフィードシュレッダーはこちら

細断中の待ち時間 アイリスオーヤマのオートフィードシュレッダーはこちら
ダストボックス容量 アイリスオーヤマのオートフィードシュレッダーはこちら
細断可能な枚数 アイリスオーヤマのオートフィードシュレッダーはこちら
カットサイズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11609492P5HCS11609483P5HCSP5HCS シュレッダー P5HCS アイリスオーヤマ 11609483シュレッダー P5HCSアイリスオーヤマ1台
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-02
用途: 個人情報の処理に使います。
ソフィール博多卸売・小売業

以前の物より音が小さくて良いと思います。
商品もコンパクトで非常に便利です。

対象商品 : 11609483
2024-11-08
用途: 2024年11月現在、6年使用

ほぼ毎日使用しています。お客様の個人情報でお世話になっています。
たまに裏側から細かい紙を取り除いたり、メンテナンス(オイル)をしたりお世話をしています。
快調に動いていましたが、さすがにそろそろ動きが鈍くなってきました。もう少し使えそうですが、そろそろ2代目の購入を考えています。お値段の割に良い商品です。

対象商品 : 11609483
2023-11-02
用途: 書類の破棄
製造業

以前はハンドルのついた手動のものを使っていましたが、刃の劣化のためこちらに買い替えました。
種類が多く迷いましたが、こちらを選んで正解だったと思います。
コンパクトなサイズで置き場所に困らず、裁断くずも捨てやすい構造になっていて、よほどごみ捨てをさぼらない限りは散らかることもなさそうです。
音については静音とありますが、それなりの音はします。
ですが全体的に大満足のお品です。

対象商品 : 11609483
2022-01-24
用途: 社内の書類をシュレッダーするとき
株式会社 進駸堂販売

シュレッダーのメーカーは幾つかあるが、コストパフォーマンスが高い。
音も気にならない程度。あとは、切れがどのくらい持つのか、故障はどうか。

1が参考にしています
対象商品 : 11609483
2021-10-20
用途: 個人情報や社外秘内容が記載された書類の廃棄に
その他業種

比較的安価な割にしっかりとした造りで満足しています。音も気になりません。

対象商品 : 11609483
2017-08-21
用途: 図面などの裁断
製造業

音も静かで、コンパクトなので事務所の少しのスペースに置けてとても良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 11609483
2017-07-09
用途: 郵便物の整理
アート電機サービス業

裁断時の音が静かでした。
金額も安価で使い勝手も良好です。
裁断寸法がもう少し小さいとベストです。

1が参考にしています
対象商品 : 11609492
2015-04-18
用途: 書類等の破棄

裁断が細かいので、廃棄するにも便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする