ノートン(サンゴバン)
NORTON 125D A275用7穴バックアップパッド
種別
マジック式
色
黒
トラスコ品番
857-1523
質量(g)
100
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
外径(mm)
125
穴タイプ
7つ穴
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11610594
2DP125DA275G4BUP
マジック式
12000
125
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください