曜日別特売

フュージョン 3100L A3

フュージョン 3100L A3 - アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
(1件のレビュー)

最短のウォームアップタイム&最速の加工スピードを誇るFusion(フュージョン)ラミネーター、メインストリームモデル。(メーカー比)
ウォームアップタイムは最短90秒、ラミネート加工をするまでの待ち時間を大幅に短縮しました。
高速加工を誇る「Fusion」。短い時間で多くの加工物を仕上げるので、加工枚数が多い際にも大活躍します。
第三者安全認証「Sマーク」を取得。より安全なマシンであることを保証する「Sマーク」を取得。世界基準の安全性を誇ります。

ローラー数2本適合サイズA3質量(kg)2.6電源(V)AC100(50/60Hz)温度範囲(℃)158(固定)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×150(排出トレイ込:320)×105消費電力(W)(50/60Hz)1200加熱方式外部加熱方式機能オートシャットオフ/オートパワーオフウォームアップ時間約90秒最大ラミネート厚さ(mm)0.7ラミネート速度(mm/分)800(50/60Hz)(T1設定時)RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)75~150対応内容量1台
注意
※A3ノビには対応しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11610716GLMFS3100L3
28,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11610716
2020-03-16
用途: POP
桑都ビル管理株式会社不動産業

用紙のサイズ合わせ用のツマミが緩すぎて固定できない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする