定格使用率 [10分周期] (%)60適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、ステンレスMIG(Ar:98%、O2:2%)、【ワイヤ径】0.8/0.9/1.0/1.2mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW/ステンレス/ステンレスFCW質量(kg)52制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×550×640時間【プリフロー】0.0~10.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~10.0秒(0.1単位で調整可能)、【アークスポット】0.3~10.0秒(0.1単位で調整可能)相数三相電源設備容量(kVA)17.7以上(商用電源の場合)、35.4以上(エンジン発電機の場合)制御機能(波形)デジタル設定電流調整範囲(A)(出力)DC30~350最高無負荷電圧(V)DC78ヒューズ容量(A)60(B種)、75(ノーヒューズブレーカ)溶接方法CO2/MAG/ステンレスMIG端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)メモリー機能50チャンネル 記憶・再生定格入力17.7kVA(16.0kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】14以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】14以上電圧調整範囲(V)(出力)DC12~36内容量1セット