200V専用直流インバータパルス半自動溶接機インパルス200ピストルトーチセット
200V専用パルスMIG溶接機 インパルス200のピストルグリップトーチ(200A/3.0m)セットです。
パルスMIGは、ノンスパッタなので処理が不要と仕上がりが綺麗です。
半自動溶接で簡単にTIG溶接のような鱗ビードを実現。
高張力鋼にも対応。プラグ溶接にも適しています。
的確かつ手軽な操作で、設定可能なグラフィックコントロールパネル搭載。
- 用途
- 鉄(軟鋼)/ステンレス/アルミの半自動溶接作業。
- 内容量
- 1セット
注意
※ワイヤは別売です。電気溶接機 の新着商品
カテゴリ