曜日別特売

半自動溶接機 ”アーキュリー160”

半自動溶接機 ”アーキュリー160” - SUZUKID(スズキッド)

200V専用、ノンガス/MIG/MAG兼用直流半自動溶接機です。
4段階電流切替スイッチ、ワイヤスピード調節ダイヤルで、板厚、材料に応じた最適な溶接条件が設定できます。
使用率オーバー防止機能搭載で使い過ぎによる内部トランスの焼損の心配がありません。
移動に便利なキャスター付きです。
溶接ワイヤは付属されておりませんので、用途にあわせてお買い求めください。

用途
軟鋼/ステンレス/アルミの溶接に。
付属品
1次側電源ケーブル1.7m、トーチケーブル1.8m、アース付ケーブル1.2m、ボンベ用鎖
トラスコ品番
818-5964
幅(mm)
350
高さ(mm)
470
奥行(mm)
640
ケーブル長(m)
【アースケーブル】1.2【二次側】1.8
入力電圧(V)
単相200
出力電流(A)
30~145
使用率(%)
9
電源コード(m)
1.7
定格入力(kVA)
5.6
適合材
【溶接】軟鋼、ステンレス、アルミ
入力電流(A)
28
溶接板厚(mm)
【鉄】0.7~6.0【ステンレス】0.8~2.0【アルミ】0.8~4.0
使用ワイヤー(mm)
Φ0.6~1.2
内容量
1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06163871SAY-160
¥204,000
¥119,800
¥131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする