曜日別特売

GP曲面ディスク ジルコニア(重研磨用)

GP曲面ディスク ジルコニア(重研磨用) - TRUSCOGP曲面ディスク ジルコニア(重研磨用) - TRUSCOGP曲面ディスク ジルコニア(重研磨用) - TRUSCO

羽1枚が長方形で適度なアール(曲面)なので曲面になじむ優れ物。
アールを付けた研磨布を使用しているため曲がりやすく、小さなアール面でも、簡単に研削作業が行えます。パットが小さく、クッション性があるため、深削りの心配がなく、凹凸面にぴったりフィットします。又、パットの根元まで使用でき非常に経済的です。被研磨材に対して食いつきがよいジルコニアタイプは、研削作業にお使いください。
ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。

用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。仕様重研磨用最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー羽根の長さ(mm)25内容量1箱(5個)
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
適合材
砥粒
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08356074GP100RZ 404010015ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等ジルコニア
6,300
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
08356092GP100RZ 606010015ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等ジルコニア
6,300
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
08356101GP100RZ 808010015ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等ジルコニア
6,300
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする