TRUSCO
GP トップトクマルくん ジルコニア (コニカルタイプ 100mm)
テーパー型基板のため作業角度を高めても、彫り込まず平面で作業できます。
研磨面の外周部と内側が同時に摩耗するので耐久性に優れ最後まで使いきれます。
用途
金属の黒皮はがし、溶接面のビード取り。
ステンレスなどの難削材の研削研磨。
付属品
15mm穴用アダプター付。(1箱に10個)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13600
使用角度(°)
15~25
羽根の長さ(mm)
16
内容量
1箱(10枚)
注意
※施工時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
適合材
砥粒
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08354823
GPK10016Z 36
36
100
16
金属、ステンレスなど
ジルコニア(ステンレス用)
¥
5,250
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08354841
GPK10016Z 40
40
100
16
金属、ステンレスなど
ジルコニア(ステンレス用)
¥
4,730
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08354866
GPK10016Z 60
60
100
16
金属、ステンレスなど
ジルコニア(ステンレス用)
¥
4,730
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08354884
GPK10016Z 80
80
100
16
金属、ステンレスなど
ジルコニア(ステンレス用)
¥
4,730
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください