曜日別特売

青松晒 反切 袋入

青松晒 反切 袋入 - カワモト青松晒 反切 袋入 - カワモト
(2件のレビュー)

綿100%の天然繊維です。肌ざわりがソフトで、吸汗性に優れています。

材質綿100%幅(mm)340長さ(m)10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11637404-
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11637404
2021-07-22
用途: 夏の腹冷え防止と腰の安定
教育・研究機関

夏、Tシャツ・短パンで冷房の部屋にいると腹が冷える。「腹巻き」には綿100%が無い。綿100%の晒しを巻くのが気持ち良い。また、腰の安定にも良く、デスクワークの多い私には腰を正した姿勢の維持にも良い。ただ、4つに切って、2.5mを一本にして使っているが、切り口のほつれがどうしても出てしまう。仕方ないが、初めから2.5mの端始末付きの商品が出来れば、もっと良い。

1が参考にしています
対象商品 : 11637404
2020-03-16
用途: 鋼材加工時の汚れ防止

鋼材加工用ロールへの汚れや遺物の付着防止に使用する。問題なく使え、糸屑もそんなに出ない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

固定帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする