綿布晒

綿布晒 - 浅井商事綿布晒 - 浅井商事
(12件のレビュー)

肌触りの良い上質生地を使用。

材質綿100%幅(mm)330長さ(m)10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11643293-
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11643293
2025-04-21
用途: 機械メンテナンス
製造業

低価格で綿100%。 
薬品にも強く柔らかい為オススメの商品です。

2024-09-18
用途: 機器の清掃に使っています(ウエス)
株式会社でんでん建設業・工事業

大判で使いやすいです。量もしっかりあります。おすすめします。

対象商品 : 11643293
2022-12-20
用途: 製品の保管。

編み目が細かいし、手触りが優しい。とても気に入った晒です。

対象商品 : 11643293
2022-09-07
用途: 手ぬぐい用

通常よりも長い手ぬぐいが必要になり、切り出して使っています。しっかりした生地で助かっています。

対象商品 : 11643293
2022-07-19
用途: 給水作業の清掃用
製造業

どちらの晒よりも安価で安定した商品だと思います。長さも幅も適当な長さなので使いやすいです。

対象商品 : 11643293
2022-01-27
用途: 縫製
サービス業

良心的な品質。このような材料を安価にて手に入れることが出来て助かります。

対象商品 : 11643293
2020-12-02
用途: 薬を塗布した患部の保護に使用
その他業種

以前はリント布を使用してましたが患部が蒸れやすいので本商品を試してみました。ガーゼのように通気性が良く、二枚折にして使用すると快適です。量的にも多いので満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 11643293
2020-10-05
用途: 手作りマスク用に使いました。
どんぐり卸売・小売業

掲載は30㎝幅となってましたが、送られてきた商品は33㎝幅でしたので、助かりました。毛羽立ちも無くしっかりとした生地で大満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

固定帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする