ソフトケアねまき スリーシーズン

ソフトケアねまき スリーシーズン - 竹虎

寝たきりの方を介護がしやすいよう素材と機能にこだわって開発された介護ねまきです。
フルオープン式のファスナーや股ファスナーを前面に配置することにより、着替えや清拭・おむつ交換がしやすくなります。
袖を通さなくても着替えが簡単にできる腕ファスナーを採用しました。
背面に縫い目やつぎ目がないので、床ずれの原因となる肌への刺激が軽減されます。

むらさきサイズL胸囲(cm)96~104混率(%)綿100身長(cm)160~175ヒップ(cm)92~100生地ブロード内容量1個
注意
※おむつ・おむつカバーを使用して着用することを想定してあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11714212-
7,300
6,260
6,886(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする