ライフリー さわやかパッド 男性用 中量用

ライフリー さわやかパッド 男性用 中量用 - ユニ・チャームライフリー さわやかパッド 男性用 中量用 - ユニ・チャーム
(3件のレビュー)

「前側ワイド形状」で体の前側を幅広くカバー。
「ホールドギャザー」採用で、性器のはみ出しをしっかりガード。
ポケット形状の「エンドガード」が、いざというときのどっとモレをしっかりキャッチ。
薄型形状でアウターに響かない。
「フィットライン」で装着時にパッドがカップ形状になり局部を包み込み体にフィット。
ニオイを閉じ込める消臭ポリマー配合。

対象男性用吸収量(mL)80種別パッド(軽失禁用パッド)タイプ中量長さ(cm)26アズワン品番65-0387-09内容量1個(18枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11644535-
930
729
802(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11644535
2024-07-10
用途: 日常

腰部脊柱管狭窄症になり、少々チビルようになりました。
トイレに近づくほど切迫して間に合わなくなる状態です。
80㏄用着けてると安心です。

対象商品 : 11644535
2019-04-23
用途: 日常用
その他業種

前立腺癌の手術後、尿失禁継続のため、日常用に愛用しています。外出時は200or250ccですが、普段はこの80ccでOKです。ただ、たまに横漏れする事があるので、星4つ。

対象商品 : 11644535
2016-06-19
用途: ウオーキング

薄くなって量を多めでも可能になれば

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする