リリーフ パワフル尿とりパッドワイドロング4番
新・抗菌消臭技術。尿臭原因菌の増殖抑制効果が高い抗菌成分を配合した吸水ポリマーを新開発。抗菌成分が尿中の尿臭原因菌に常に接触することで、原因菌の増殖を抑制することにより、原因菌由来の分解酵素活性を抑え、尿の嫌な臭いを抑えます。
さらさら通気性シート採用。
毬打やわらか表面材採用。天然植物(ハマメリス)エキス配合。
安心の吸収力&充実のシリーズラインナップ。
- 材質
- 表面材:ポリオレフィン系不織布、吸水材:綿状パルプ/吸収紙/アクリル系高分子吸水材、防水材:ポリオレフィン系フィルム、伸縮材:ポリウレタン、結合材:スチレン系エラストマー合成樹脂など
- 寸法(幅W×長さL)(cm)
- 28×56
- 内容量
- 1袋
紙おむつ・排泄関連 の新着商品
カテゴリ



























