曜日別特売

アクティ 尿とりパッド 昼用・長時間 3回分吸収

アクティ 尿とりパッド 昼用・長時間 3回分吸収 - 日本製紙クレシアアクティ 尿とりパッド 昼用・長時間 3回分吸収 - 日本製紙クレシアアクティ 尿とりパッド 昼用・長時間 3回分吸収 - 日本製紙クレシア
(4件のレビュー)

「ふっくらフィット」股下にぴったりフィット。
「立体ギャザー」しっかり立ち上がり横からのモレをガード。
「吸収体エンボス加工」アクティ独自のエンボス加工で尿をすばやく吸収。
「お肌さらさらシート」尿の逆戻りを防止。
「消臭タイプ」ポリマーの消臭効果で気になるニオイを抑制。

種別パッド(尿取りパッド)吸収量(mL)450吸収量おしっこ約3回分仕様ズレ止テープ1ヶ所付適合ベッドで寝たままで交換する方パッドサイズ(cm)19×48
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11645472-1個(24枚)
オープン
599
659(税込)
当日出荷
11645488-1個(36枚)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-24
用途: 家族の日常に使用
農・林・水産業

何度も購入しています。コストパフォーマンスに満足しています。

2025-01-26
用途: 家族の日常に使用
農・林・水産業

高齢の家族に使用しています。値段も品質も満足しています。

2024-09-30
用途: 毎日家に居る以外は使用しています。
サービス業

仕事中は必ず使用しています。約3時間は大丈夫です。
出来れば4回分を希望します。
何かと個数単価が安価な物を探しています。毎日使用するもので!!
結構満タンになっても他に漏れないので満足しています。
今後も購入したいと思っています。

対象商品 : 11645472
2019-10-01
用途: 介護

皮膚に当たる所も軟らかく吸収もたっぷりしてくれるのでとても重宝しています

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする