偏心度測定システム

偏心度測定システム - SK(新潟精機)偏心度測定システム - SK(新潟精機)偏心度測定システム - SK(新潟精機)偏心度測定システム - SK(新潟精機)偏心度測定システム - SK(新潟精機)偏心度測定システム - SK(新潟精機)偏心度測定システム - SK(新潟精機)偏心度測定システム - SK(新潟精機)

インジケータを取り付けて、偏心度測定が簡単に行えます。
タイミングベルト+プーリーによる駆動システムと、グリップ付ハンドルにより滑らかな回転で測定を行います。
測定器の0セッティングを容易にする角度微動付キャリア。
Z方向の自由な移動が可能で、最適な位置での測定をサポートします。
ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。

付属品収納ケース使用温度範囲(℃)0~40保管温度(℃)-10~50
注意
※インジケータは付属しておりません。
※ワーク先端部がメインローラー端面から離れると振れが大きくなり、測定誤差の原因となります。
※非鉄(アルミ)やプラスチックなどの軟材は、外径と長さによっては、たわみが生じて測定誤差が出る可能性があります。
※在庫状況などにより納期が変動する可能性があります。
全13種類を絞り込む
ベース
キャリア
ローラー
内容量
13種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
精度(μm)
ベース
キャリア
ローラー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11655884ROG-221S1台2~3.5以内(※2μm=Φ20mmワーク測定時)ショートなしスリット
190,000
179,800
197,780(税込)
46日以内出荷
11655893ROG-221SS1台2~3.5以内(※2μm=Φ20mmワーク測定時)ショートシャフトスリット
232,000
199,800
219,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
11655902ROG-221LS1台2~3.5以内(※2μm=Φ20mmワーク測定時)ショートリニアスリット
240,000
229,800
252,780(税込)
46日以内出荷
11655918ROG-223S1台2~3.5以内(※2μm=Φ20mmワーク測定時)ショートなしフラット
190,000
169,800
186,780(税込)
46日以内出荷
11655927ROG-223SS1台2~3.5以内(※2μm=Φ20mmワーク測定時)ショートシャフトフラット
232,000
199,800
219,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
11655936ROG-223LS1台2~3.5以内(※2μm=Φ20mmワーク測定時)ショートリニアフラット
240,000
229,800
252,780(税込)
46日以内出荷
11655945ROG-351S1台2~3.5以内(※2μm=Φ20mmワーク測定時)ロングなしスリット
204,000
189,800
208,780(税込)
46日以内出荷
11655954ROG-351SS1台2~3.5以内(※2μm=Φ20mmワーク測定時)ロングシャフトスリット
250,000
239,800
263,780(税込)
46日以内出荷
11655963ROG-351LS1台2~3.5以内(※2μm=Φ20mmワーク測定時)ロングリニアスリット
260,000
249,800
274,780(税込)
46日以内出荷
11655972ROG-353S1台2~3.5以内(※2μm=Φ20mmワーク測定時)ロングなしフラット
204,000
179,800
197,780(税込)
46日以内出荷
11655988ROG-353SS1台2~3.5以内(※2μm=Φ20mmワーク測定時)ロングシャフトフラット
250,000
239,800
263,780(税込)
46日以内出荷
11655997ROG-353LS1台2~3.5以内(※2μm=Φ20mmワーク測定時)ロングリニアフラット
260,000
249,800
274,780(税込)
46日以内出荷
71005509ROG-225LS1個3-6.5以内(※2μm=Φ20mmワーク測定時)ショートリニアスリット
330,000
329,800
362,780(税込)
43日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

偏心度測定システム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする