曜日別特売

鋳物溶接棒 鋳物35号

鋳物溶接棒 鋳物35号 - タセト鋳物溶接棒 鋳物35号 - タセト鋳物溶接棒 鋳物35号 - タセト鋳物溶接棒 鋳物35号 - タセト
(3件のレビュー)

タセト鋳物35号は、鉄・ニッケル系の溶接棒で、特に溶接部の強度が優れており、肉厚の大きいものや、耐圧部などに用いられます。

JIS規格ECNiFe-CI該当AWS規格ENiFe-CI相当内容量1箱(1kg)
注意
※溶接棒が吸湿した場合は、約100℃で1時間乾燥して下さい。
※予熱、後熱は必要ありません。
※作業前に、砂、油、汚物等は完全に除去して下さい。
※出来るかぎり低い電流で溶接し、アーク長を短く保ってください。
※連続溶接をさけて、1回のビード長は5cm以内にして下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
棒径(Φmm)
電流範囲(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11612423鋳物35号 2.6mm2.650~80
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
11612432鋳物35号 3.2mm3.270~110
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
11612448鋳物35号 4.0mm4100~140
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
11612457鋳物35号 5.0mm5120~180
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11612423
2018-03-30
用途: 運搬車の駆動スプロケットの歯を肉盛りするのに使用
和蔵酒造株式会社製造業

型が古いため、スプロケットが廃盤となり、現行のスプロケットを修理(溶接で歯を再生)するのに使いました。
短いスパンで熱に注意しながら作業したらイメージ通りのものが出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 11612432
2018-03-09
用途: 機械鋳物溶接!
I T P

思ったより喰い付きが良く仕事もスムーズ&パーフェクトに行きました。
 鋳物用なので溶棒少々お高いのですが特殊物ですから仕方ないです。
 凄く使いやすかったですね(^^)\

対象商品 : 11612432
2018-03-08
用途: 機械鋳物溶接!
I T P

思ったより喰い付きが良く仕事もスムーズ&パーフェクトに行きました。
 鋳物用なので溶棒少々お高いのですが特殊物ですから仕方ないです。
 凄く使いやすかったですね(^^)\

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする