ステンレス溶接棒 RNY-308

ステンレス溶接棒  RNY-308 - タセトステンレス溶接棒  RNY-308 - タセトステンレス溶接棒  RNY-308 - タセトステンレス溶接棒  RNY-308 - タセトステンレス溶接棒  RNY-308 - タセトステンレス溶接棒  RNY-308 - タセト
(1件のレビュー)

タセトRNY308は、最も一般的に用いられている18Cr-18Niステンレス鋼(SUS304)用の溶接棒です。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接が出来ます。溶接作業性は良好で、溶着金属の諸性質は母材と同等以上の性能を示します。

棒端色:黄備考認定:NK、ABS、NVJIS規格ES308-16AWS規格E308-16該当
注意
※使用前に150℃~200℃で1時間程度の乾燥を実施して下さい。
※溶接に際しては、溶接面の油・ゴミなどの異物を除去して下さい。
※粒間腐食を低減させるため、できるだけ低電流を用いて下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
棒径(Φmm)
棒長(mm)
電流範囲(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11612895RNY-308 2.0mm1箱(2kg)2250下向/40~50、立向、上向/35~60
オープン
6,798
7,478(税込)
当日出荷
11612904RNY-308 2.6mm1箱(2kg)2.6300下向/50~90、立向・上向/45~80
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
11612913RNY-308 3.2mm1箱(5kg)3.2350下向/80~120、立向・上向/65~110
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
11612922RNY-308 4.0mm1箱(5kg)4350下向/110~150、立向・上向/85~135
オープン
12,980
14,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
11612938RNY-308 5.0mm1箱(5kg)5350下向/150~200
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11612904
2022-02-05
用途: 個人の趣味で工作物や修理の溶接にときたま利用させて頂きます。
その他業種

40数年この商品を
使わせて頂いておりますが手頃で使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする