曜日別特売

ステンレス溶接棒 RNY-308L

ステンレス溶接棒  RNY-308L - タセトステンレス溶接棒  RNY-308L - タセト

タセトRNY308Lは、溶着金属の炭素を非常に低くするよう特別の配慮がなされています。粒界腐食に対する危険性が少ないので固溶化熱処理の出来ない耐食容器の溶接には欠く事のできない溶接棒であります。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接が出来ます。

JIS規格ES308L-16AWS規格E308L-16該当
注意
※使用前に150℃~200℃で1時間程度の乾燥を実施して下さい。
※溶接に際しては、溶接面の油・ゴミなどの異物を除去して下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
棒径(Φmm)
棒長(mm)
電流範囲(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11612956RNY-308L 2.6mm1箱(2kg)2.6300下向/50~90、立向・上向/45~80端面/赤色
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
11612965RNY-308L 3.2mm1箱(5kg)3.2350下向/80~120、立向・上向/65~110端面/赤色
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
11612974RNY-308L 4.0mm1箱(5kg)4350下向/110~150、立向・上向/85~135端面/赤色
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
11612983RNY-308L 5.0mm1箱(5kg)5350下向/150~200端面/赤色
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
11612947RNY-308L 2.0mm1箱(2kg)2250下向/40~50、立向、上向/35~60-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする