曜日別特売

ステンレス溶接棒 RNY-316L

ステンレス溶接棒  RNY-316L - タセトステンレス溶接棒  RNY-316L - タセトステンレス溶接棒  RNY-316L - タセトステンレス溶接棒  RNY-316L - タセト

タセトRNY316Lは、国内で最初に作られた低炭素ステンレス鋼溶接棒です。粒界腐食の危険性が少ないので、重要な化学機器の低炭素18Cr-12Ni-Moステンレス鋼(SUS316L)の板・鋳造品などの溶接に用いられ、溶接後の固溶化熱処理を省く事が出来ます。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接出来ます。

JIS規格ES316L-16AWS規格E316L-16該当
注意
※使用前に150℃~200℃で1時間程度の乾燥を実施して下さい。
※溶接に際しては、溶接面の油・ゴミなどの異物を除去して下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
棒径(Φmm)
棒長(mm)
電流範囲(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11613044RNY-316L 2.0mm1箱(2kg)2250下向/40~50、立向、上向/35~60
オープン
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
11613053RNY-316L 2.6mm1箱(2kg)2.6300下向/50~90、立向・上向/45~80
オープン
7,998
8,798(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
11613062RNY-316L 3.2mm1箱(5kg)3.2350下向/80~120、立向・上向/65~110
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
11613078RNY-316L 4.0mm1箱(5kg)4350下向/110~150、立向・上向/85~135
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
11613087RNY-316L 5.0mm1箱(5kg)5350下向/150~200
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする