ステンレス溶接棒 RNY-309L

ステンレス溶接棒  RNY-309L - タセト

タセトRNY309Lは、低炭素に設計されており、低炭素ステンレスクラッド鋼溶接時の鋼板の下盛用として最適です。RNY309と同様に、異種金属、硬化性合金鋼(SUS410、430など)の溶接に優れた性能を発揮します。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接出来ます。

JIS規格ES309L-16AWS規格E309L-16該当
注意
※使用前に150℃~200℃で1時間程度の乾燥を実施して下さい。
※溶接に際しては、溶接面の油・ゴミなどの異物を除去して下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
棒径(Φmm)
棒長(mm)
電流範囲(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11613157RNY-309L 2.6mm1箱(2kg)2.6300下向/50~90、立向・上向/45~80
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
11613166RNY-309L 3.2mm1箱(5kg)3.2350下向/80~120、立向・上向/65~110
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
11613175RNY-309L 4.0mm1箱(5kg)4350下向/110~150、立向・上向/85~135
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
11613184RNY-309L 5.0mm1箱(5kg)5350下向/150~200
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
11613148RNY-309L 2.0mm1箱(2kg)2250下向/40~50、立向、上向/35~60
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする