ステンレス溶接棒 RNY-310

ステンレス溶接棒  RNY-310 - タセト

タセトRNY310は、AISI310あるいはSUS310Sの溶接に適し、その耐食性、耐熱性は母材と同等以上です。特別の設計をしてありますので、高温割れの危険性が少なく、また脆化が少ないので熱処理を行う必要がある異種合金の溶接にも適します。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接出来ます。

JIS規格ES310-16AWS規格E310-16該当
注意
※使用前に150℃~200℃で1時間程度の乾燥を実施して下さい。
※高温割れの発生を避けるため、過大電流での使用や過度のウィービングは避けて下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
棒径(Φmm)
棒長(mm)
電流範囲(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11613202RNY-310 2.6mm1箱(2kg)2.6300下向/50~90、立向・上向/45~80
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
11613218RNY-310 3.2mm1箱(5kg)3.2350下向/80~120、立向・上向/65~110
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
11613227RNY-310 4.0mm1箱(5kg)4350下向/110~150、立向・上向/85~135
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
11613236RNY-310 5.0mm1箱(5kg)5350下向/150~200
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
11613193RNY-310 2.0mm1箱(2kg)2250下向/40~50、立向、上向/35~60
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする