ステンレス溶接棒 RNY-309Mo

ステンレス溶接棒  RNY-309Mo - タセト

タセトRNY309Moは、RNY309と同様な用途に用いられますが、常温の耐食性はRNY316に匹敵し、またMoの添加により、耐割れ性はさらに良好となっています。常温使用のステンレスクラッド鋼及び硬化性合金鋼の溶接には好んで使用されます。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接出来ます。

JIS規格ES309Mo-16AWS規格E309Mo-16該当
注意
※使用前に150℃~200℃で1時間程度の乾燥を実施して下さい。
※溶接に際しては、溶接面の油・ゴミなどの異物を除去して下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
棒径(Φmm)
棒長(mm)
電流範囲(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11613263RNY-309Mo 3.2mm1箱(5kg)3.2350下向/80~120、立向・上向/65~110
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
11613272RNY-309Mo 4.0mm1箱(5kg)4350下向/110~150、立向・上向/85~135
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
11613288RNY-309Mo 5.0mm1箱(5kg)5350下向/150~200
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
11613245RNY-309Mo 2.0mm1箱(2kg)2250下向/40~50、立向、上向/35~60
オープン
取扱い終了
11613254RNY-309Mo 2.6mm1箱(2kg)2.6300下向/50~90、立向・上向/45~80
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする