曜日別特売

ステンレス溶接棒 RNY-309MoL

ステンレス溶接棒  RNY-309MoL - タセト

タセトRNY309MoLは、RNY309Moと同様な特徴を有していますが、さらに炭素量を低減し、0.04%以下に押さえたものです。低炭素ステンレス鋼板で、拘束の大きい厚板を溶接する場合には、特に有効です。

JIS規格ES309LMo-16AWS規格E309LMo-16該当
注意
※使用前に150℃~200℃で1時間程度の乾燥を実施して下さい。
※溶接に際しては、溶接面の油・ゴミなどの異物を除去して下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
棒径(Φmm)
棒長(mm)
電流範囲(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11613315RNY-309MoL 3.2mm1箱(5kg)3.2350下向/80~120、立向・上向/65~110
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
11613324RNY-309MoL 4.0mm1箱(5kg)4350下向/110~150、立向・上向/85~135
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
11613333RNY-309MoL 5.0mm1箱(5kg)5350下向/150~200
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
11613297RNY-309MoL 2.0mm1箱(2kg)2250下向/40~50、立向、上向/35~60
オープン
取扱い終了
11613306RNY-309MoL 2.6mm1箱(2kg)2.6300下向/50~90、立向・上向/45~80
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする