曜日別特売

ステンレス/FCWワイヤー GFW-308L

ステンレス/FCWワイヤー GFW-308L - タセトステンレス/FCWワイヤー GFW-308L - タセト
(1件のレビュー)

タセトGFW308LはSUS304、SUS304Lの溶接に使用されます。低炭素なため溶接のままでも耐粒界腐食性がすぐれており、固溶化熱処理の不可能な場所に使用されます。

JIS規格TS308L-FB0AWS規格E308LT0-1該当ワイヤー種類フラックス入り
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ワイヤー径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11613848GFW-308L 0.8mm1箱(5kg)0.8
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
11613857GFW-308L 0.9mm1箱(5kg)0.9
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
11613866GFW-308L 0.9mm1箱(12.5kg)0.9
オープン
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
11613875GFW-308L 1.2mm1箱(12.5kg)1.2
オープン
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
11613884GFW-308L 1.6mm1箱(12.5kg)1.6
オープン
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11613848
2018-06-23
用途: 溶接

一割引きの日に買うと、地元の業者から買うより安かったです。タセトなので品質は間違いないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする