曜日別特売

ステンレス/FCWワイヤー GFW-308LX

ステンレス/FCWワイヤー GFW-308LX - タセト

タセトステンレス鋼フラックス入りワイヤ"X"シリーズは、板厚5mm以下の溶接の能率向上にねらいを絞ったワイヤです。従来のワイヤに比較し低電流域での溶着速度が大きく、また再アーク性が優れているため、薄板溶接時の断続的な溶接や仮付け溶接の能率向上が図れます。また、溶込みが浅いため、従来 1.2mm ワイヤでは溶接が困難であった3mm以下の板厚への適用も可能です。

ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)150JIS規格TS308L-FC0AWS規格E308LT-Gワイヤー種類フラックス入り内容量1箱(12.5kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11613893GFW-308LX 1.2mm
オープン
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする