ステンレス TIG棒 TG-316L

ステンレス TIG棒 TG-316L - タセト

タセトTG316Lは、TG316と同じ用途に用いられる溶接材料ですが、炭素含有量をさらに低くすることによって、耐粒界腐食性を向上させています。主として、重要な化学機器・装置用として耐食性が要求される低炭素18Cr-12Ni-2Moステンレス鋼(SUS316L)の溶接に使用されます。炭素含有量をより低減したTG316L2、TG316L1もあります。

棒長(mm)1000伸び(%)(4D)42.5引張強度(MPa)(一例)554端面/緑JIS規格YS316LAWS規格ER316L該当内容量1箱(5kg)
全8種類を絞り込む
棒径(Φmm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
棒径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11614338TG-316L 1.0mm1
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11614347TG-316L 1.2mm1.2
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11614356TG-316L 1.6mm1.6
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11614365TG-316L 2.0mm2
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11614374TG-316L 2.4mm2.4
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11614383TG-316L 2.6mm2.6
オープン
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
11614392TG-316L 3.2mm3.2
オープン
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
11614408TG-316L 4.0mm4
オープン
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

TIG溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする