TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-309LR

TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-309LR - ニツコー熔材工業TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-309LR - ニツコー熔材工業
用途低炭素25Cr-12Niステンレス溶加棒。SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合。ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。長さ(mm)1000棒端/黄緑JIS規格Z3321 YS309LAWS規格A5.9 ER309L 該当RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5kg)
全7種類を絞り込む
棒径(Φmm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
棒径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11615625NS-309LR 1.0Φ×1000mm1.0
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11615634NS-309LR 1.2Φ×1000mm1.2
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11615643NS-309LR 1.6Φ×1000mm1.6
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11615652NS-309LR 2.0Φ×1000mm2.0
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11615668NS-309LR 2.4Φ×1000mm2.4
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11615677NS-309LR 2.6Φ×1000mm2.6
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11615686NS-309LR 3.2Φ×1000mm3.2
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

TIG溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする