曜日別特売

フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-308L

フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-308L - ニツコー熔材工業フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-308L - ニツコー熔材工業フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-308L - ニツコー熔材工業フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-308L - ニツコー熔材工業フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-308L - ニツコー熔材工業

低炭素19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得るフラックス入りワイヤで、耐熱性、耐食性にすぐれ、オーステナイトステンレス鋼の中で各種化学工業、食品工業、建築などもっとも広く用いられています。また低炭素の溶着金属が得られますので強い腐食環境に用いられます。

用途SUS304L及びSUS304の溶接。JIS規格Z3323 TS308L-FB0AWS規格A5.22 E308LT0-1,4該当ワイヤー種類フラックス入り
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
ワイヤー径(Φmm)
線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11617682NFG-308L 0.9Φ×12.5kg1箱(12.5kg)0.90.9
オープン
76,980
84,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11617698NFG-308L 1.0Φ×12.5kg1箱(12.5kg)1.01.0
オープン
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11617716NFG-308L 1.2Φ×12.5kg1箱(12.5kg)1.21.2
オープン
56,980
62,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11617734NFG-308L 0.8Φ×5kg1箱(5kg)0.80.8
オープン
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11617743NFG-308L 0.9Φ×5kg1箱(5kg)0.90.9
オープン
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11617707NFG-308L 1.6Φ×12.5kg1箱(12.5kg)1.61.6
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11617725NFG-308L 1.6Φ×12.5kg1箱(12.5kg)1.61.6
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【ステンレス溶接】NFG 308LPで縦向き溶接が綺麗にできます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする